801 丸型エキストラクター ライト 02963419

丸型エキストラクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02963419
品番
801
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

折れこんだボルトやパイプの除去に使用します。

トラスコ品番
254-2428
使用ボルトねじ(mm)
4~6
下穴ドリル寸法(mm)
2
適合タップハンドル
6(#0)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする