京葉光器(LEAF)
装着型 ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
倍率(倍)
1.5
3.5
1.5
2.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02963577
品番
HDN-15
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
フリーハンドで作業が行えるヘッドルーペです。
ヘッドバンドはバックルバンド式で、着脱可能です。
眼鏡を掛けたままでも御使用になれます。
用途
細かい作業、組立、検査など
トラスコ品番
724-6999
倍率(倍)
1.5
セット内容
ヘッドルーペ本体、レンズ
材質
レンズ:プラスチック
幅(mm)
210
全長(mm)
210
高さ(mm)
40
タイプ
ヘッドセット型
奥行(mm)
220
レンズサイズ(mm)
28×75
注意
※梱包時にはエンビカバーが外向きにセットされていますが、回転させて内側になるようにセットし、ご使用ください。