曜日別特売

装着型 ヘッドルーペ

装着型 ヘッドルーペ - 京葉光器(LEAF)

フリーハンドで作業が行えるヘッドルーペです。
ヘッドバンドはバックルバンド式で、着脱可能です。
眼鏡を掛けたままでも御使用になれます。

用途
細かい作業、組立、検査など
セット内容
ヘッドルーペ本体、レンズ
材質
レンズ:プラスチック
幅(mm)
210
全長(mm)
210
高さ(mm)
40
タイプ
ヘッドセット型
奥行(mm)
220
レンズサイズ(mm)
28×75
内容量
1個
注意
※梱包時にはエンビカバーが外向きにセットされていますが、回転させて内側になるようにセットし、ご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963446HDN-35724-69963.5
¥10,000
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
02963577HDN-15724-69991.5
¥10,000
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965860HDN-25724-69972.5
¥10,000
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする