曜日別特売
TL-HB-1000 アイスバックV グレー スリーライク 02963830

TL-HB-1000 アイスバックV グレー スリーライク 02963830
TL-HB-1000 アイスバックV グレー スリーライク 02963830
TL-HB-1000 アイスバックV グレー スリーライク 02963830

アイスバックV グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02963830
品番
TL-HB-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

5層構造の最強保冷バックです。
予備の氷のう等を入れ別売りの「氷のうアイシングベストDX・氷のうネッククーラー」が一日中使用可能になります。
大容量8Lモデルなのでドリンク・食品保存にも使用可能です。

用途
熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)
トラスコ品番
715-4981
材質
ポリエステル
幅(mm)
370
色
グレー
高さ(mm)
270
容量(L)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする