TAKEX(タケナカエンジニアリング)
扉開閉信号用マグネットスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02964606
品番
ODC-59B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
定格
接点/DC150V・0.2A
接点仕様
リードスイッチタイプ:c接点
リード線
AWG #22 UL 1007 ステンレス・フレキシブル・ケーブル(黒:COM・緑:N.C.・赤:N.O.)
動作距離(mm)
最長50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100