京葉光器(LEAF)
装着型 ヘッドルーペ交換レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
倍率(倍)
3.5
3.5
2.5
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02964968
品番
LN-35
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
724-6998
奥行(mm)
6
倍率(倍)
3.5
幅(mm)
75
高さ(mm)
27
レンズサイズ(mm)
28×75