曜日別特売

装着型 ヘッドルーペ交換レンズ

装着型 ヘッドルーペ交換レンズ - 京葉光器(LEAF)装着型 ヘッドルーペ交換レンズ - 京葉光器(LEAF)
幅(mm)
75
高さ(mm)
27
レンズサイズ(mm)
28×75
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964968LN-35724-699863.5
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966070LN-25724-700242.5
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967418LN-15724-700031.5
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする