KMDP-16B ペン形脱磁器 カネテック 02965562

ペン形脱磁器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02965562
品番
KMDP-16B
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。
バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。
環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
コンパクトなハンディタイプです。
充電式電池使用でコードレスです。
ACアダプタがコンパクトです。
AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。

用途
工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。
金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。
付属品
ACアダプタ(コード長さ:1870mm)
トラスコ品番
716-2467
全長(mm)
264
定格
バッテリー:2.4V2000mAh
コード長さ(mm)
ACアダプタ:1870
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする