曜日別特売
HDN-25 装着型 ヘッドルーペ 京葉光器(LEAF) 02965860

装着型 ヘッドルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
倍率(倍)2.5
内容量1個注文コード02965860品番HDN-25
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

フリーハンドで作業が行えるヘッドルーペです。
ヘッドバンドはバックルバンド式で、着脱可能です。
眼鏡を掛けたままでも御使用になれます。

用途
細かい作業、組立、検査など
トラスコ品番
724-6997
倍率(倍)
2.5
セット内容
ヘッドルーペ本体、レンズ
材質
レンズ:プラスチック
幅(mm)
210
全長(mm)
210
高さ(mm)
40
タイプ
ヘッドセット型
奥行(mm)
220
レンズサイズ(mm)
28×75
注意
※梱包時にはエンビカバーが外向きにセットされていますが、回転させて内側になるようにセットし、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする