TO-EX1 吸湿くん規格袋 丸東 02966036

使用例画像1

TO-EX1 吸湿くん規格袋 丸東 02966036
TO-EX1 吸湿くん規格袋 丸東 02966036
TO-EX1 吸湿くん規格袋 丸東 02966036
TO-EX1 吸湿くん規格袋 丸東 02966036
TO-EX1 吸湿くん規格袋 丸東 02966036
TO-EX1 吸湿くん規格袋 丸東 02966036

吸湿くん規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード02966036品番TO-EX1
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

フィルム自体が湿気を吸収しますので、乾燥剤フリーが可能です。
業務用、工業用、原料用などの大袋にて吸湿性能が求められる包材に最適です。
シーラント素材にL-LDPEを使用することにより、TO-A1、TO-A2と比較してより高強度な包材となりましたので、重量物への対応が可能です。

用途
食品、健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に。
トラスコ品番
704-7923
長さ(mm)
300
幅(mm)
220
寸法(mm)
220×300
容量(kg)
1
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)
厚さ(mm)
0.12
色
アルミ地(消し面表)
容量(g)
1000/個
縦(mm)
300
横(mm)
220
吸湿量
2g/m2
注意
※底(下部)が開いている構造の為、製品は底(下部)から充填する仕様となっております。
※その為、充填後にはシール機による密閉処理が必要です。
※内容物適性はお客様先にてご評価いただく必要がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする