曜日別特売
LN-25 装着型 ヘッドルーペ交換レンズ 京葉光器(LEAF) 02966070

装着型 ヘッドルーペ交換レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
倍率(倍)2.5
内容量1個注文コード02966070品番LN-25
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
トラスコ品番
724-7002
奥行(mm)
4
倍率(倍)
2.5
幅(mm)
75
高さ(mm)
27
レンズサイズ(mm)
28×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする