使用例画像1
ワタナベ工業
自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊(5枚)
容量(L)
200
注文コード
02966149
品番
XM-90145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
柔軟性のある破れにくい高強度ポリエチレン仕様です。
用途
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
トラスコ品番
656-3579
適合本体
ドラム缶
厚さ(mm)
0.1
容量(L)
200
縦(mm)
1450
材質
ポリエチレン
色
透明
横(mm)
900