TO-EX2 吸湿くん規格袋 丸東 02967007

使用例画像1

TO-EX2 吸湿くん規格袋 丸東 02967007
TO-EX2 吸湿くん規格袋 丸東 02967007
TO-EX2 吸湿くん規格袋 丸東 02967007
TO-EX2 吸湿くん規格袋 丸東 02967007
TO-EX2 吸湿くん規格袋 丸東 02967007
TO-EX2 吸湿くん規格袋 丸東 02967007

吸湿くん規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(25枚)
内容量1パック(25枚)注文コード02967007品番TO-EX2
参考基準価格(税別)¥11,112販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

フィルム自体が湿気を吸収しますので、乾燥剤フリーが可能です。
業務用、工業用、原料用などの大袋にて吸湿性能が求められる包材に最適です。
シーラント素材にL-LDPEを使用することにより、TO-A1、TO-A2と比較してより高強度な包材となりましたので、重量物への対応が可能です。

用途
食品、健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に。
トラスコ品番
704-7925
長さ(mm)
500
幅(mm)
350
寸法(mm)
350×500
容量(kg)
6
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)
厚さ(mm)
0.12
色
アルミ地(消し面表)
容量(g)
6000/個
縦(mm)
500
横(mm)
350
吸湿量
2g/m2
注意
※底(下部)が開いている構造の為、製品は底(下部)から充填する仕様となっております。
※その為、充填後にはシール機による密閉処理が必要です。
※内容物適性はお客様先にてご評価いただく必要がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする