曜日別特売
TSC-120SB 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善) 02968547

TSC-120SB 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善) 02968547
TSC-120SB 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善) 02968547
TSC-120SB 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善) 02968547
TSC-120SB 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善) 02968547
TSC-120SB 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善) 02968547
TSC-120SB 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善) 02968547

室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用TSC-120SB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色サンドベージュ
内容量1台注文コード02968547品番TSC-120SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。
適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129

用途
エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型
色
サンドベージュ
組立時間
20-30分
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
100(収納庫の重さを除く)
適合品番
DSSB-0129、HSSB-0129
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
120×45×100
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
113×42×96(室外機カバー)
注意
※本ページは室外機カバーのみの販売ページです。収納庫は付属いたしません。
※また、本製品は室外機カバーだけでは使用できません。専用の収納庫を必ずご用意ください。
※適合品番以外の収納庫には搭載できません。
※事前におうちに設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする