曜日別特売

ツインホース

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は内径・長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(Φmm)
酸素:8/アセチレン:9.5
長さ(m)
100
注文コード
02968572
品番
100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。

色
酸素:青/アセチレン:赤
使用圧力(MPa)
酸素:2/アセチレン:2
外径(Φmm)
酸素:15/アセチレン:16.5
長さ(m)
100
補強層
酸素:2S/アセチレン:2S
内径(Φmm)
酸素:8/アセチレン:9.5
表示
OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08010387
2021-04-07
用途: ガス切断に使用
卸売・小売業

当方の選択ミスですが太すぎて扱いにくい。細いホースにすれば扱いやすかったと残念です。
次回は細いホースにしたいです。

対象商品 : 08010387
2018-03-07
用途: 溶接作業
泉自動車工業株式会社 様

ガスホ-スは消耗品なので、安全のためには、交換用の予備として購入しました。

対象商品 : 08010387
2014-07-28
用途: 自動車のマフラーやそのその他の加工や修理
エムジーモータース株式会社 様

長年同じようなホースを使ってきましたが今のホースは材質も柔らかく取り回しもスムーズですね。
耐久性もありそうで気に入っています。

対象商品 : 08010396
2014-04-13
用途: ガス切断
鈴木弁工業株式会社 様

ワンタッチ継手付で 手間いらずで良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする