曜日別特売

一段式圧力調整器

一段式圧力調整器 - ヤマト産業

バランス構造の採用により一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。

用途
分析機器用。
トラスコ品番
851-3277
材質
真鍮
型式
NPR-1B-R-11N01-2210-F
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気
最大流量(L/min)
400
適合ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気
流体温度(℃)
-10~+40
適合流体
酸素・窒素・アルゴン・空気
適合火口
該当事項なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164878NPR-1B
¥57,200
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする