十川ゴム
アセチレンホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
50
10
20
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02968581
品番
50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
長さ(m)
50
色
赤
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
0.15
外径(Φmm)
15.9
表示
ACE
ホース径(Φmm)
9.5
概略質量(g/m)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応