曜日別特売

酸素ホース

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は内径・長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(Φmm)
8
注文コード
02968599
品番
100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。

使用圧力(MPa)
2
外径(Φmm)
15
内径(Φmm)
8
色
青
表示
OXY
補強層
2S
概略質量(g/m)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07658402
2017-06-24
用途: バーナー用
HASE硝子工房 様(製造業)

商品も迅速に届き、特に不具合もなく、普通に使いやすいです。

対象商品 : 07658402
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品 : 07658402
2015-06-18
用途: 溶接

普通に使用出来ます。

対象商品 : 07658402
2013-01-24
用途: 酸素ボンベ配管

短期使用の為、購入いたしましたが長期間の利用にも問題内容に思われます。今後も信頼して使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする