曜日別特売

ツインホース

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は内径・外径・長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
外径(Φmm)
酸素ホース/11.8、アセチレンホース/11.5
長さ(m)
100
注文コード
02968626
品番
100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
長さ(m)
100
使用圧力(MPa)
酸素ホース/2.0、アセチレンホース/2.0
外径(Φmm)
酸素ホース/11.8、アセチレンホース/11.5
ホース径(Φmm)
5
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)
2S
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35178954
2018-12-27
用途: 溶接作業
サービス業

長時間使用はしてませんが、メーカー品なので安心して使えるかな。
固さは普通、悪くない。

対象商品 : 35178954
2015-02-19
用途: ガス切断、溶接、
山脇興業 様

硬くも柔らかくもなく丁度使いやすいホースです。

対象商品 : 35178954
2014-06-06
用途: 溶接など

今まで使用していたホースの代替品として購入しました。問題無く使用できています。今回購入にあたり、欲しいサイズ(内径)のホースが他社のネット購入サイトではなかなか見つけられなかったのですが、モノタロウで見つけることができ、お値打ちに購入できたので良かったです。

対象商品 : 35178954
2013-11-06
用途: 溶接
サインポスト 様

すぐに届きました

1人が参考にしています
対象商品 : 35178954
2012-03-12
用途: 冷媒配管(ガス溶接)作業に使用します
建設業・工事業

長期使用したわけではないのでわかりませんが、耐久性が高ければいいのですが。
もっと柔らかく、軽量になれば嬉しいな。(お値打ちに)
正直もう数年使用しないと、なんとも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする