ELPA
LED電球G50形E26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色相当(色温度5000K)
昼白色相当(色温度5000K)
電球色相当(色温度3000K)
全光束(Lm)
60
60
55
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02968922
品番
LDG1N-G-G2751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。
約35000時間の長寿命設計。
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
質量(g)
33
全光束(Lm)
60
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
光色
昼白色相当(色温度5000K)
口金
E26
長さ(cm)
14
定格消費電力(W)
0.9
定格寿命(時間)
35000
電源(AC V)
100V 50/60Hz共用
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
50×70
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
10