曜日別特売
LDA1CN-G-E17-G4553 LED電球S形E17 ELPA 02968976

 

LDA1CN-G-E17-G4553 LED電球S形E17 ELPA 02968976
LDA1CN-G-E17-G4553 LED電球S形E17 ELPA 02968976
LDA1CN-G-E17-G4553 LED電球S形E17 ELPA 02968976
LDA1CN-G-E17-G4553 LED電球S形E17 ELPA 02968976
LDA1CN-G-E17-G4553 LED電球S形E17 ELPA 02968976

LED電球S形E17LDA1CN-G-E17-G4553

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光色昼白色相当(色温度5000K)
全光束(Lm)55
内容量1個注文コード02968976品番LDA1CN-G-E17-G4553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。
約35000時間の長寿命設計。
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。

質量(g)
15
全光束(Lm)
55
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.1
光色
昼白色相当(色温度5000K)
口金
E17
長さ(cm)
11
定格消費電力(W)
0.9
定格寿命(時間)
35000
電源(AC V)
100V 50/60Hz共用
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
35×57
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする