LDA3LG40WE17T3 40W相当LEDミニクリプトンランプ 東京メタル 02975292

LDA3LG40WE17T3 40W相当LEDミニクリプトンランプ 東京メタル 02975292
LDA3LG40WE17T3 40W相当LEDミニクリプトンランプ 東京メタル 02975292

40W相当LEDミニクリプトンランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02975292
品番
LDA3LG40WE17T3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。調光不可

その他
密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
33
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×78
口金
E17
定格消費電力(W)
3.3
全光束(Lm)
440
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光色
電球色
演色性(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする