レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ ステンレスELTW46601NPN9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)43.1(200V)
光束(Lm)器具光束:6600
内容量1セット注文コード02975538品番ELTW46601NPN9
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。

セット内容
(本体)ELTW4005+(LEDユニット)ELUNW46601NPN9
消費電力(W)
43.1(200V)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.1(200V)
仕様
重耐塩仕様
種別
工場・建築外構・共用部照明
質量(kg)
2.6
材質(本体)
ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)
タイプ
屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242V対応
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
材質(カバー)
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
光束(Lm)
器具光束:6600
LED寿命(時間)
光束維持時間:60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色
グリーン購入法
適合
器具相当
Hf32形定格出力形2灯用相当
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする