岩崎電気
レディオックアプローチ 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色温度・配光タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
5000
配光タイプ
全方向配光
注文コード
02975660
品番
EGL05053/NSAN1-0
参考基準価格(税別)
¥80,730
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
材質
【セード】ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-5~35
製法
【本体】アルミダイカスト
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋外用
配光タイプ
全方向配光