レディオックアプローチ 灯具

レディオックアプローチ 灯具 - 岩崎電気
材質
【セード】ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-5~35
製法
【本体】アルミダイカスト
使用場所
屋外用
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975642EGL05054/LSAN1-02700電球色拡散配光
80,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02975660EGL05053/NSAN1-05000昼白色全方向配光
80,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976290EGL05053/LSAN1-02700電球色全方向配光
80,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978329EGL05054/NSAN1-05000昼白色拡散配光
80,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする