レディオック LEDライトバルブG 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
全光束(Lm)2900
光源色昼白色
内容量1個注文コード02975721品番LDS16N-G/G
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。
ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
2900
平均演色評価数(Ra)
70
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V/242V)151.0/152.6/152.6
質量(kg)
0.185
材質(本体)
硬質ガラス
種類
16W E26口金
使用温度範囲(℃)
-25~+40(適合器具へ取付時の周辺温度)
消費電力(W)
(100V/200V/242V)19.2/19.0/19.0
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
点灯方向
ユニバーサル点灯
使用場所
屋外・屋内用
電源ユニット
別置形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする