曜日別特売

LEDダウンライト 反射板枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.1
埋込穴(Φmm)
150
注文コード
02975809
品番
EPR150W1
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
質量(kg)
0.1
埋込穴(Φmm)
150
使用周囲温度(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック(白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする