曜日別特売

ポールライト用 アーム

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
2.9
色
ダークブラウン
材質(アーム)
SGP
注文コード
02975836
品番
HA1047
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
寸法(mm)
【挿入】140
質量(kg)
2.9
材質(アーム)
SGP
適合ポール径(Φmm)
Φ76.3
色
ダークブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする