曜日別特売

ポールライト用 アーム

ポールライト用 アーム - 岩崎電気
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
材質(アーム)
適合ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975836HA1047【挿入】1402.9SGPΦ76.3
¥44,600
¥41,980
¥46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02976631HA1072【挿入】1353.5鋼管□90
¥24,600
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976841HA1046【挿入】1102.9鋼管Φ60.5
¥30,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977839HA2072【挿入】1354.2鋼管□90
¥41,300
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする