岩崎電気
レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W1灯用(高出力形)
注文コード
02975870
品番
EXICL021SA9PD
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
【埋込穴】250×1260
材質(本体)
鋼板
使用温度範囲(℃)
-20~+40
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
使用場所
屋内用
明るさ
Hf32W1灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません