レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】

レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】 - 岩崎電気
寸法(mm)
【埋込穴】250×1260
材質(本体)
鋼板
使用温度範囲(℃)
-20~+40
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
使用場所
屋内用
入力電圧
100~242V対応
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975870EXICL021SA9PDHf32W1灯用(高出力形)
164,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02977462EXICL041SA9PDHf32W2灯用(高出力形)
204,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする