曜日別特売

ポールライト用 アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
3.5
材質(アーム)
鋼管
注文コード
02976631
品番
HA1072
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
寸法(mm)
【挿入】135
質量(kg)
3.5
材質(アーム)
鋼管
適合ポール径(Φmm)
□90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする