曜日別特売

ポールライト用 アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
2.9
色
ダークブラウン
材質(アーム)
鋼管
注文コード
02976841
品番
HA1046
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
寸法(mm)
【挿入】110
質量(kg)
2.9
材質(アーム)
鋼管
適合ポール径(Φmm)
Φ60.5
色
ダークブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする