LEDダウンライト 反射板枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.2
埋込穴(Φmm)
175
注文コード
02976920
品番
EPR175W1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
質量(kg)
0.2
使用周囲温度(℃)
5~35
埋込穴(Φmm)
175
反射板枠
プラスチック(白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする