曜日別特売

レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は明るさが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
注文コード
02977139
品番
EYICL021SA9-0
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
材質(本体)
アルミ
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
防爆構造
Ex ec IIC T6 Gc
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする