レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 トラフ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02977191
品番
ELT45201FNPN9
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

オプション
天井付・傾斜天井付・壁付・吊具
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
セット内容
(器具本体)ELT4101A +(ライン形LEDユニット)ELUN45201ENPN9
種別
LEDベースライト(LEDユニット一体形)
質量(kg)
1.8
取付
【傾斜天井】可
形
40W形(Hf32形定格出力形) トラフ形 2灯用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
備考
600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
タイプ
一般タイプ
形式
【公共施設】LSS1-4-48-LN
消費電力(W)
31.9
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
材質(カバー)
【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163
光束(Lm)
5200
使用場所
屋内用
明るさ(Lm)
5200
グリーン購入法
適合
入力電圧
100~242V対応
調光の可否
非調光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする