岩崎電気
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
注文コード
02977227
品番
EYICL041SA9-0
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
材質(本体)
アルミ
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
防爆構造
Ex ec IIC T6 Gc
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応