レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ
Hf32W2灯用(高出力形)
注文コード
02977462
品番
EXICL041SA9PD
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
寸法(mm)
【埋込穴】250×1260
材質(本体)
鋼板
使用温度範囲(℃)
-20~+40
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
使用場所
屋内用
明るさ
Hf32W2灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする