岩崎電気
ポールライト用 アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・色・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
4.2
色
焦茶(半艶)
材質(アーム)
鋼管
注文コード
02977839
品番
HA2072
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【挿入】135
質量(kg)
4.2
材質(アーム)
鋼管
適合ポール径(Φmm)
□90
色
焦茶(半艶)