曜日別特売

レディオックアプローチ 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
5000
配光タイプ
拡散配光
注文コード
02978329
品番
EGL05054/NSAN1-0
参考基準価格(税別)¥80,730販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
材質
【セード】ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-5~35
製法
【本体】アルミダイカスト
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋外用
配光タイプ
拡散配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする