TYS-50 スクリューキャップチューブ メディカルディスポ 02978776

TYS-50 スクリューキャップチューブ メディカルディスポ 02978776
TYS-50 スクリューキャップチューブ メディカルディスポ 02978776

スクリューキャップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(200本×2袋)
容量(mL)5
内容量1箱(200本×2袋)注文コード02978776品番TYS-50
参考基準価格(税別)¥18,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

チューブ本体には書き込み用のスペースがあります。キャップはフラットなので書き込みやシール貼付けも可能です。

容量(mL)
5
目盛
0.5mL毎
規格寸法(mm)
21×57.8
材質(本体)
PP/PE
最大遠心力(G)
4000
材質(キャップ)
PP/PE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする