メディカルディスポ
スクリューキャップチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本×12袋)
1箱(100本×12袋)
¥51,980
1箱(200本×2袋)
容量(mL)
12
5
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×12袋)
注文コード
02978792
品番
TYS-12
参考基準価格(税別)
¥55,550
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
チューブ本体には書き込み用のスペースがあります。キャップはフラットなので書き込みやシール貼付けも可能です。
容量(mL)
12
目盛
1mL毎
規格寸法(mm)
21×103
材質(本体)
PP/PE
最大遠心力(G)
4000
材質(キャップ)
PP/PE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300