VY512BJ0015 電動二方弁:アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武) 02979677

電動二方弁:アクティバル (JIS10Kフランジ形)VY512BJ0015

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は呼び径・材質など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
SCS13A(JIS 10K/200℃蒸気用)
注文コード
02979677
品番
VY512BJ0015
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

バルブ・アクチュエータ一体形のコンパクト設計
小形・軽量で施工性に優れる
IEC IP54(防じん・防まつ構造)に対応し空調機内へ設置可能
AC24V駆動の低消費電力・長寿命シンクロナスモータ採用
豊富な入力信号に対応
- 公称135Ωフィードバックポテンショメータ
- 公称135Ω抵抗入力
- DC4~20mA入力
- DC2~10V入力
DC2~10Vフィードバック信号出力対応
(DC4~20mA入力タイプ、DC2~10V入力タイプ)
イコールパーセンテイジ流量特性
高差圧対応・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造

用途
形式:ロータリー形電動二方弁
接続口径:15A~80A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体材質:
- FC200(鋳鉄)
- SCS13A(ステンレス)
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:
- 135ΩFBタイプ:7VA
- 135Ω抵抗入力/DC4~20mA/DC2~10V入力:8VA
動作時間:
- 50Hz:63秒
- 60Hz:53秒
流量特性:イコールパーセンテイジ
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
材質(本体)
SCS13A(JIS 10K/200℃蒸気用)
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ形
使用流体
冷温水、高温水、蒸気。ブライン(グリコール濃度50%以下)
定格電圧 AC V
24(±15%)
関連資料:(1.95MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする