曜日別特売
717-04-30-21 耐熱耐冷コンテナ FOC-1 NEG(日電理化硝子) 02980397

耐熱耐冷コンテナ FOC-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード02980397品番717-04-30-21
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。
耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。
(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。
びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。
着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。
積み重ね収納もできます。
※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。

TGK品番717-04-30-21寸法(mm)115×190×55品名セット(フタなし)FOC-1仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする