曜日別特売
FVY514EJ0013 冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS20K/スタンドアロン版 azbil(旧:山武) 02980481

冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS20K/スタンドアロン版FVY514EJ0013

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02980481
品番
FVY514EJ0013
参考基準価格(税別)¥881,000販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
¥849,800

制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁
JIS20K対応の高圧仕様
バルブ・アクチュエータ一体型で省施工を実現
冷温水流量の計測と制御を1台で実施可能
小型・軽量設計
流量制御・開度制御を選択可能
流量特性はイコールパーセンテイジ特性とリニア特性から選択可能
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク設計
RS-485通信対応
流量・圧力・温度・熱量・動作履歴を取得可能
ディスプレイパネル接続で流量・温度・圧力を表示可能

用途
形式
・FVY513E(DC4~20mA入力)
・FVY514E(DC2~10V入力)
用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁
接続口径:15A~80A
Cv値:2.5~125
本体圧力定格:JIS20K
最高使用圧力:2.0MPa
配管接続:JIS20Kフランジ(RF)
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
関連資料:(3.65MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする