曜日別特売
NF-50S-200 パイロット式電磁弁:Nシリーズ azbil(旧:山武) 02981129

パイロット式電磁弁:NシリーズNF-50S-200

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02981129
品番
NF-50S-200
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

蒸気用・水用のパイロット式二方電磁弁です。
パイロット方式の二重弁構造により、大口径でも安定した開閉動作を実現します。
ノーマリクローズ(通電開)タイプです。
手動開閉機構を標準装備し、停電時でも手動操作が可能です。
蒸気または冷温水のON/OFF制御に適しています。
15A~40Aはねじ込み接続、50Aはフランジ接続に対応します。

用途
電源:AC100VまたはAC200V、50/60Hz
適用流体:蒸気、水(機種による)
許容流体圧力:1.47MPa以下
作動差圧:14.7kPa以上
蒸気用温度範囲:100~170℃
水用温度範囲:1~100℃
周囲条件:50℃以下、95%RH以下
本体材質:青銅鋳物
主弁材質:ステンレス鋼
関連資料:(0.76MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする