UFC30HV00 ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア) 02981562

UFC30HV00 ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア) 02981562
UFC30HV00 ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア) 02981562

ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)フィルター(No.)HVPP注文コード02981562品番UFC30HV00
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。

TGK品番719-23-32-13ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDFフィルター(No.)HVPPフィルター穴径(μm)0.45アズワン品番2-3072-03最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター品番UFC3 OHV 00穴径(μm)0.45材質(メンブラン)デュラポア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする