TGK品番719-23-32-15ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン色紫タイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDFフィルター(No.)DVPPフィルター穴径(μm)0.65アズワン品番2-3072-04最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター品番UFC3 ODV 00穴径(μm)0.65材質(メンブラン)デュラポア