曜日別特売
VY6051A0115 小型電動ボール弁:VY6051A/B azbil(旧:山武) 02981592

小型電動ボール弁:VY6051A/B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02981592
品番
VY6051A0115
参考基準価格(税別)¥311,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

スプリングリターン機構付き小形電動二方ボール弁
停電時・非通電時に自動で全閉(フェイルセーフ)
蒸気用遮断弁として使用可能
全開時はブレーキ用ソレノイドのみ通電し、省電力・長寿命化を実現
ボール弁構造で内部漏れが極めて少ない
手動開閉機構を標準装備
開度表示指針付きで状態確認が容易
ショートネック・ロングネックを選択可能
AC100V仕様・AC200V仕様を用意

用途
形式:スプリングリターン形 小形電動二方ボール弁
接続口径:15A(Rc1/2)、20A(Rc3/4)
Cv値:15A=3.5、20A=6.2
接続方式:ねじ込み形
電源:AC100V±10%またはAC200V±10% 50/60Hz
バルブ動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉)
動作時間:開方向2.5~4.5秒、閉方向2.0~3.5秒
最高使用圧力:1.6MPa
作動差圧範囲:0~1.0MPa
全閉時許容差圧:0~1.0MPa
関連資料:(0.94MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする