曜日別特売
VY6300B2041 電動二方ボール弁:VY6300 azbil(旧:山武) 02981899

電動二方ボール弁:VY6300VY6300B2041

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02981899
品番
VY6300B2041
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ボール弁採用により締切特性に優れ、圧力損失が少ない
二位置制御用の電動二方ボール弁
電動式のため動作が滑らかで、バルブ閉止時のウォーターハンマーを低減
IP54(防じん・防まつ構造)対応
空調機内への設置が可能
青銅製ボディ採用
最高使用圧力2.0MPaに対応
手動開閉機構付き

用途
バルブ形式:二方ボール弁
配管接続:ねじ込み形
接続口径:15A、20A、25A、32A、40A、50A
Cv値:13(15A)、33(20A)、56(25A)、86(32A)、130(40A)
最高使用圧力:2.0MPa
作動差圧範囲:0~1.0MPa
全閉時許容差圧:1.0MPa
適用流体:水、空気、ブライン(グリコール濃度50%以下)
流体温度:-5~80℃(凍結なきこと)
関連資料:(2.12MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする